Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K Epoxidharz Klebe- und Fugenmörtel CERAFIX Plus 515

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K Epoxidharz Klebe- und Fugenmörtel CERAFIX Plus 515

Hochbelastbarer Epoxidharzklebe und -Fugenmörtel 1–20 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

CERAfix 515 wird eingesetzt zum Verkleben von keramischen Fliesen und Platten zur Erstellung von Belägen in chemisch und mechanisch belasteten Bereichen.


(z.B. Großküchen, Laboratorien, Schwimmbädern etc.) Zum Ausfugen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen.

Hinweis

Schleifende Beanspruchungen in der Nutzung können die Oberflächen verkratzen, sichtbar besonders bei dunklen Farbtönen. Die Funktionsfähigkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege der Oberflächen mit geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln zur Instandhaltung der Oberflächengüte und Optik im Nutzungsgebrauch.


Bei niedrigen Temperaturen empfiehlt es sich, das Material vor Gebrauch im Wasserbad bei ca. +50 °C zu erwärmen und danach auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen. So werden die Verarbeitungseigenschaften wiederhergestellt.


Niedrige Objekttemperaturen erhöhen den Verbrauch. Das Material verliert somit die gute Verarbeitbarkeit, die Reaktionszeiten verlängern sich.


Hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. CERAfix 515 ist gemäß GefStoffV eingestuft.


Geringe Farbunterschiede, bedingt durch verschiedene Produktionsansätze und Rohstoffschwankungen, sind unvermeidlich. Abgegrenzte Flächenabschnitte sind mit demselben Produktionsansatz (gleiche Chargen-Nr. des Liefergebindes) durchzuführen.


Verunreinigtes Wasch-Wasser mit einer maximalen Konzentration von 5 % Harzgemisch unterliegt als Siedlungsabfall dem AVV-Schlüssel 20 01 30.



Einschlägige Regelwerke


Die Planung, Prüfung von Untergründen und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und spätere Pflege des Gewerkes muss gemäß der einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regel der Technik (z.B. den Merkblättern des ZDB-Merkblättern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.


Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

Verbrauch Verfugung
Keramische BekleidungsstoffeFormatgröße in cmFugenbreite in mmca. Verbrauch in kg/m²
Spaltplatten24,0/11,5/1,582,25
24,0/11,5/1,5102,77
24,0/11,5/2,083,00
24,0/11,5/2,0103,70
24,0/11,5/2,583,75
24,0/11,5/2,5104,62
Mittelmosaik5,0/5,0/0,420,47
Steinzeug4,2/4,2/0,61,50,64
10,0/10,0/0,930,81
15,0/15,0/1,251,19
24,5/12,0/0,850,74

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!


Abfallschlüssel:


  • Harzkomponente: AVV 08 04 09

  • Härterkomponente: AVV 08 01 11

  • Ausgehärtete Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 17 02 03 entsorgt werden.