Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K Epoxidharz Klebe- und Fugenmörtel CERAFIX Plus 515
Hochbelastbarer Epoxidharzklebe und -Fugenmörtel 1–20 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1976239.jpg)
Ausführungen
CERAfix 515 wird eingesetzt zum Verkleben von keramischen Fliesen und Platten zur Erstellung von Belägen in chemisch und mechanisch belasteten Bereichen.
(z.B. Großküchen, Laboratorien, Schwimmbädern etc.) Zum Ausfugen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen.
Schleifende Beanspruchungen in der Nutzung können die Oberflächen verkratzen, sichtbar besonders bei dunklen Farbtönen. Die Funktionsfähigkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege der Oberflächen mit geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln zur Instandhaltung der Oberflächengüte und Optik im Nutzungsgebrauch.
Bei niedrigen Temperaturen empfiehlt es sich, das Material vor Gebrauch im Wasserbad bei ca. +50 °C zu erwärmen und danach auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen. So werden die Verarbeitungseigenschaften wiederhergestellt.
Niedrige Objekttemperaturen erhöhen den Verbrauch. Das Material verliert somit die gute Verarbeitbarkeit, die Reaktionszeiten verlängern sich.
Hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. CERAfix 515 ist gemäß GefStoffV eingestuft.
Geringe Farbunterschiede, bedingt durch verschiedene Produktionsansätze und Rohstoffschwankungen, sind unvermeidlich. Abgegrenzte Flächenabschnitte sind mit demselben Produktionsansatz (gleiche Chargen-Nr. des Liefergebindes) durchzuführen.
Verunreinigtes Wasch-Wasser mit einer maximalen Konzentration von 5 % Harzgemisch unterliegt als Siedlungsabfall dem AVV-Schlüssel 20 01 30.
Einschlägige Regelwerke
Die Planung, Prüfung von Untergründen und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und spätere Pflege des Gewerkes muss gemäß der einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regel der Technik (z.B. den Merkblättern des ZDB-Merkblättern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.
Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!
Verbrauch Verfugung | |||
Keramische Bekleidungsstoffe | Formatgröße in cm | Fugenbreite in mm | ca. Verbrauch in kg/m² |
Spaltplatten | 24,0/11,5/1,5 | 8 | 2,25 |
24,0/11,5/1,5 | 10 | 2,77 | |
24,0/11,5/2,0 | 8 | 3,00 | |
24,0/11,5/2,0 | 10 | 3,70 | |
24,0/11,5/2,5 | 8 | 3,75 | |
24,0/11,5/2,5 | 10 | 4,62 | |
Mittelmosaik | 5,0/5,0/0,4 | 2 | 0,47 |
Steinzeug | 4,2/4,2/0,6 | 1,5 | 0,64 |
10,0/10,0/0,9 | 3 | 0,81 | |
15,0/15,0/1,2 | 5 | 1,19 | |
24,5/12,0/0,8 | 5 | 0,74 |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Abfallschlüssel:
- Harzkomponente: AVV 08 04 09
- Härterkomponente: AVV 08 01 11
- Ausgehärtete Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 17 02 03 entsorgt werden.
- Die zu bearbeitenden Flächen müssen trocken, fest, tragfähig und griffig sein. Frei von trennenden und haftungsmindernden Substanzen.
- Die Komponente B wird restlos in die Komponente A gegeben.
- Das Durchmischen beider Komponenten erfolgt mit einem Rührwerk bei max. 300 min.
- Der Härter muss homogen gleichmäßig verteilt sein. Die Mischung muss vor der Verarbeitung nochmal umgetopft und durchgerührt werden.
Verklebung von Fliesen und Platten:
- CERAfix 515 mit einer Glättkelle grob auftragen und mit einer Zahnkelle gleichmäßig abkämmen.
- Durch Einschieben und Eindrücken werden die Fliesen und Platten verlegt.
- Die Verlegung erfolgt nach DIN 18157, Teil 3.
- Im Außenbereich ist eine weitgehend hohlraumfreie Verklebung erforderlich!
Verfugung:
- Das CERAfix 515 wird abschnittsweise auf die Fläche aufgetragen und danach mit einem Epoxid Fugbrett aufgebracht.
- Die Fugen sind vollständig auszufüllen.
- Das überschüssige Material mit dem Epoxid Fugbrett diagonal zum Fugenverlauf abziehen und entfernen.
- Materialrückstände mittels Wasser u. Hydroschwammbrett emulgieren und im Anschluss mit klarem Wasser reinigen. Material- und Waschwasserrückstände sind zu vermeiden.
- Für die Schlussreinigung kann dem Wasser ein wenig WÜRTH BMF-Reiniger zugesetzt werden.
Überarbeitung schadhafter Zementfugen:
- Die Fugentiefe muss min. 3 mm betragen.
- Lose Fliesen mit CERAfix 515 nachkleben.
- Die Fugen müssen trocken, staubfrei und frei von haftmindernden Substanzen sein.
- Materialrückstände auf der Belagsoberfläche und der Fugen mittels Wasser und Hydroschwammbrett emulgieren und im Anschluss mit klarem Wasser reinigen. Material- und Waschwasserrückstände sind zu vermeiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!