Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K-Dickschichtlack
2K-Dickschichtlack - 1
2K-Dickschichtlack - 2
2K-Dickschichtlack - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Dickschichtlack

Grundierung, Korrosionsschutz und Decklack in einem Produkt.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Lange offene Zeit, hohe Schichtstärke

  • Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften

  • Hohe UV- und Wetterbeständigkeit

  • Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit

  • Sehr gute Wasserbeständigkeit, lösemittelfest

  • Festkörperanteil am Stammmaterial: 74,8 Prozent
Leistungsnachweis

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01


  • Brandverhalten B

  • Rauchentwicklung s1

  • Brennendes Abtropfen d0
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (d) ChemVOC FarbV. : 420 g/l.Max. VOC Gehalt 2K-Dickschichtlack: 420 g/l.



Wichtig!


Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!


Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente

Anwendungsgebiet
Auftragsverfahren
Druck [bar]Düse [mm]SpritzgängeVerdünnung

Mischung:


Härter: 5:1 nach Gewicht mit Decklackhärter Art.-Nr. 5866 400 …
Verdünnung: Acrylverdünnung Art.-Nr. 0823 400 …
Luft/ Fließbecher3 - 51,3 – 1,52 - 420 – 25 %
HVLP21,3 – 1,42 - 420 – 25 %
Streichen/ Rollen*---0 – 5 %
Airless120 - 1500,28 – 0,33
-(65 – 95°)110 – 15 %

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01


  • Brandverhalten B

  • Rauchentwicklung s1

  • Brennendes Abtropfen d0

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.