Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-mineralische Dickbeschichtung
Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung zur Bauwerksabdichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zweikomponentige, mineralische, flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung
- Schnell durchhärtend, auch bei niedrigen Temperaturen
- Hohe Festigkeit, wodurch sich das Produkt für den Einsatz im Sockelbau eignet
- Sehr schnell regenfest (ca. 2 Std.)
- Innerhalb von 24 Stunden wasserdruckbelastbar
- Zähelastisch, rissüberbrückend bis 2 mm nach PG-MDS/FPD, UV beständig
- Bitumenfrei, daher sehr umweltfreundlich
- Überstreich- und überputzbar z.B. mit einem Sockelputz
- Einfache und saubere Verarbeitung
- Gute Haftung auch bei der Verarbeitung über Kopf
- Geprüft radondicht (bei 3 mm Trockenschichtdicke)
- Gefälleecken vor mechanischen Beschädigungen schützen.
- Die Gefälleecke darf ausschließlich mit lösungsmittelfreien Produkten verklebt oder überarbeitet werden.
- Rand-, Feld-, Gebäudetrenn- und Bewegungsfugen sind zu übernehmen oder an der vorgesehenen Stelle einzubauen und abzustellen (z. B. mittels Randstreifen).
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Größere Produktreste sind entsprechend den geltenden Vorschriften in ihrer Originalverpackung zu entsorgen. Vollständig entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.
Anwendbar zur Bauwerksabdichtung im Innen- und Außenbereich. Die flexible 2K-mineralische Dickbeschichtung kann sowohl im Neubau als auch bei der Bauwerksinstandsetzung z.B. als Sockelabdichtung eingesetzt werden.
Die Anwendung ist auf alten bituminösen sowie auf leicht feuchten Untergründen oder mineralischen Abdichtungen möglich.
Gemischt mit Quarzsand ist die Dickbeschichtung auch als Oberflächenausgleich und Hohlkehlenmörtel einsetzbar. Bei der Verwendung als MDS (mineralische Dichtungsschlämme) auch unter Fliesen und Platten und gemäß Lastfall W4-E auch als Querschnittsabdichtung unter aufgehendem Mauerwerk verwendbar. Die mineralische Schlämme ist auch zur Dämmplattenverklebung einsetzbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!