2K-Bitumendickbeschichtung
2K-Bitumendickbeschichtung - 1
2K-Bitumendickbeschichtung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Bitumendickbeschichtung

Polystyrolfreie, kautschukmodifizierte, faserverstärkte, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung

  • Chemische Basis: Kautschukmodifizierte Bitumenemulsion mit Reaktionspulver
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte: 1,07 g/cm³
  • Topfzeit max.: 60 min
  • Topfzeit Bedingung: nach Anmischen
  • Aushärtezeit min.: 24 h
  • Aushärtezeit max.: 72 h
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: Abhängig von: Schichtdicke, Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Regenbelastbarkeit Bedingung: nach Hautbildung, abhängig von der umgebenden Luftfeuchtigkeit und Temperatur
  • Begehbarkeit Bedingung: nach vollständiger Durchtrocknung
  • Weiterbearbeitung Bedingung: nach vollständiger Durchtrocknung
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 2 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 70 °C
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Styrolfrei: Ja
  • Rissüberbrückung: 3 mm
  • Rissüberbrückung Bedingung: bei 6 mm Schichtdicke
  • Auftragsmenge in Gewicht/Fläche: 6 kg/m²
  • Auftragsmenge in Volumen/Fläche: 4.5 l/m²
  • Auftragsmenge Bedingung: mit 4 mm Schichtdicke, im Gesamtsystem 2-schichtiger Aufbau
  • Inhalt: 30 l
  • Gebinde: Kombigebinde
  • Inhaltsgewicht: 28 kg
  • Inhaltsgewicht Komponente A: 21 kg
  • Inhaltsgewicht Komponente B: 7 kg
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 6 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde
  • Zusatzartikel: Kelle Art.-Nr. 0695943...; Rührpaddel Art.-Nr. 071395 ...
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Topfzeit max. Anzahl VE
Preis/VE
0893212120
Kautschukmodifizierte Bitumenemulsion mit Reaktionspulver Schwarz 1,07 g/cm³ 60 min
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
Erfüllt die Schlitzdruckprüfung


  • Dauerhaft wasserdicht auch bei hohen Drücken bis zu 5 bar

  • Hohe Sicherheit gegen aufstauendes Sickerwasser

  • Rissüberbrückung bis zu 5 mm


Kautschukmodifiziert und polystyrolfrei


  • Hält hohe Druckbeanspruchungen aus

  • Aufgetragene Schichtdicke bleibt dauerhaft erhalten und lässt sich im Gegensatz zu polystyrolgefüllten Systemen nicht so stark komprimieren

  • Dauerelastisch, daher langlebig auch in rissgefährdeten Bereichen


Geeignet zur Verklebung von Wanddämmplatten im erdberührten Bereich


  • In Batzen aufgetragen können Dämmplatten verklebt werden

  • Bei vollflächiger Anwendung auch geeignet bei aufstauendem Sickerwasser

  • Resistent gegen alle herkömmlichen im Boden vorkommenden Stoffe

  • Unverrottbar


Früh regenfest, schnell abbindend



Streich-, spritz- und spachtelbar



Lösungsmittelfrei



Radondicht

Radondicht Radio Ökologisches Institut Keller

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.