Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zubehör 2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für Vionaro V8
Sets passend für H72/H89/H121/H200/Crystal und H250
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gleiche Frontbefestigung für alle Zargenhöhen
- Werkzeuglose Frontmontage und -demontage
- Frontbefestigung mit vormontierten Spreizdübeln Ø 5 mm x 13 mm und Befestigungsschrauben
- Gleicher Frontstabilisator für H200/Crystal und H250, Ø 5 mm x 13 mm
- Set für H72/H89/H121 beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip und Frontbefestigung
- Set für H200/Crystal und H250 beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip, Frontbefestigung und Frontstabilisator
- Höhenverstellung über Rastkupplung + 2,5 mm/- 1 mm
- Seitenverstellung über Rastkupplung +/- 1 mm
- Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren
Vionaro V8 H72/89/121
Vionaro V8 H200/Crystal/H250
Auf beiden Seiten vornehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!