2-poliger Stecker 6 V – 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2-poliger Stecker 6 V – 24 V

  • Kontaktausführung: Steckkontakt
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
  • Stromstärke max.: 8 A
  • ISO: 4165
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
Art.-Nr. Kontaktausfüh... Werkstoff Gehäuse Werkstoff Kontakte Stromstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
05553161
Steckkontakt Kunststoff Kupfer-Zink-Legierung 8 A
2 St.
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
Stromstärke: max. 8 A

Nach ISO 4165