Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verbesserter Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz
durch Schraubdeckel
Betriebstemperatur: –40°C bis +105°C
Stromstärke: max.: 16 A
30 cm Kabel 2,5 mm2 mit umspritztem Kunststoffgehäuse
Nach ISO 4165
Schutzklasse: IP 67
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!