Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebebühne SPO55E-EH2
Elektro-hydraulische 2-Säulen-Hebebühne 5,5 t
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aufnahmebereich von Pkw bis Transporter mit langem Radstand
- 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:
- Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinken mit automatischer Betätigung
- Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
- Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen
- Grundrahmenfreie 2-Säulen-Hebebühne
- Steckbare Drehteller können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden
- Heben und Senken über Drucktasten
- Ein Bedienteil mit integriertem 220 V Anschluss, ein zweites Bedienteil vorbereitet für Druckluftanschluss. Absetzvorrichtung mit automatischer Entriegelung
- Keine Beschädigung beim Heben durch obere Sicherheitsabschaltung
- Automatische Arretierung der Tragarme beim Anheben. Bei vollständiger Absenkung wird die Arretierung selbständig gelöst. Bedienungskomfort durch manuelle Entriegelungs-Funktion und feine Rasterung
Lieferumfang
- 2 vormontierte Säulen
- Hydraulikaggregat (ohne Dübel, ohne Öl)
- 4 Tragarme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!