Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hebebühne SPO55E-EH4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebebühne SPO55E-EH4

Elektro-hydraulische 2-Säulen-Hebebühne 5,5 t

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Aufnahmebereich von Pkw bis Transporter mit langem Radstand

  • 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:

- Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinken mit automatischer Betätigung


- Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs


- Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen



  • Grundrahmenfreie 2-Säulen-Hebebühne

  • Steckbare Drehteller können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden

  • Heben und Senken über Drucktasten

  • Ein Bedienteil mit integriertem 220 V Anschluss, ein zweites Bedienteil vorbereitet für Druckluftanschluss. Absetzvorrichtung mit automatischer Entriegelung

  • Keine Beschädigung beim Heben durch obere Sicherheitsabschaltung

  • Automatische Arretierung der Tragarme beim Anheben. Bei vollständiger Absenkung wird die Arretierung selbständig gelöst. Bedienungskomfort durch manuelle Entriegelungs-Funktion und feine Rasterung


Lieferumfang


  • 2 vormontierte Säulen

  • Hydraulikaggregat (ohne Dübel, ohne Öl)

  • 4 Tragarme