Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hebebühne SPMA-32-X

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebebühne SPMA-32-X

2-Säulen-Hebebühnen Elektro-Mechanisch 3,2 t

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Funktionsteile sind leicht austausch- und wartbar

  • Hohe Sicherheit, Langlebigkeit und Qualität durch hochwertige Komponenten

  • 20 % kürzere Installationszeit durch elektronische Synchronisierung Flexible Installation durch drei breitenverstellbare Aufbaupositionen

  • Integriertes TEq-Link-Modul ermöglicht die Remote-Überwachung von Arbeitszyklen und Meldungen zu geplanten Wartungen

  • Asymmetrische elektromechanische Hebebühne mit 45° gedrehten Säulen für höhere Flexibilität und Zeitersparnis

  • Anheben/Absenken über Drucktasten auf ergonomischer Höhe

  • Asymmetrische Säulen für optimale Durchfahrbarkeit und Standfläche

  • Schneller Austausch der Tragmutter, dank neuer Motorplatte. Entfernung der Spindel von der Vorderseite der stehenden Säule

  • Langlebigkeit durch interne, auf geschmierten Gleitschienen laufende Schlitten, die gegen äußere Einflüsse geschützt sind

  • 3-stufige Tragarme und steckbare Drehteller mit Gummiauflage

  • Ausgestattet mit einem akustischen Fußschutzsystem. Frei von mechanischen Fußschutzvorrichtungen


Lieferumfang


  • 2 vormontierte Säulen

  • 4 Tragarme