2K-Super Knips
2K-Super Knips - 1
2K-Super Knips - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Super Knips

Feinschneidzange für Präzisionsarbeiten

  • Länge: 125 mm
  • Backendicke: 7,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Backenbreite Schneidenlänge Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel Anzahl VE
Preis/VE
071407 541
13,5 mm 5,5 mm 0,2-1 mm 0,6 mm
071407 542
12,5 mm 9 mm 0,2-1 mm
071407 543
12,5 mm 9 mm 0,2-1 mm
071407 544
13,5 mm 9 mm 0,2-1,6 mm 1,2 mm
071407 545
13,5 mm 9 mm 0,2-1,6 mm 1,2 mm
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
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Hautsympathische 2-Komponenten-Griffhüllen

  • Gelenk mit Edelstahl-Niet, Öffnungsfelder mit Öffnungsbegrenzung

  • Facettenlose Schneide, präzisionsgeschliffen, zum scharfen flächengleichen Trennen