1K-Universalgrund
1K-Universalgrund - 1
1K-Universalgrund - 2
1K-Universalgrund - 3
1K-Universalgrund - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Universalgrund

Füllstarker, gut verlaufender 1K-Säureprimer mit hervorragender Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium und Zink.

  • Chemische Basis: Polyvinylbutyral
  • Dichte: 1,04 g/cm³
  • Temperaturbeständigkeit max.: 120 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Festkörperanteil max.: 42 %
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Lieferbare Farben VOC Gehalt (CH) Festkörperanteil min. Anzahl VE
Preis/VE
5866100101
1 kg FC 0001, FC 0002, FC 0003 660,1 g/l 36.4 %
1 St.
5866100105
5 kg FC 0001, FC 0002, FC 0003 660,1 g/l 36.4 %
1 St.
5866100125
25 kg FC 0002, FC 0003 734 g/l 38 %
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kurze Trockenzeit, hohe Füllkraft

  • Aktiver Korrosionsschutz

  • Elektrostatisch verarbeitbar

  • Chromat- und bleifrei

  • Festkörperanteil am Stammmaterial: 36,4 Prozent
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.



Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. : 780 g/l


Max. VOC Gehalt 1K-Universalgrund: 734 g/l.



Lieferbare Farbtöne:


  • FC 0001 = rot (nur 1kg & 5kg Gebinde)

  • FC 0002 = beige

  • FC 0003 = dunkelgrau


Wichtig!


Nur den Farbcode (z.B. FC 0006) eingeben. Angaben wie die RAL-Nummer oder Texte wie "RAL 5010, bitte" erkennt das System als fehlerhaft.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.