1K-Säureprimer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Säureprimer

Für Durchschliffstellen und Lackaufbau

  • Inhalt: 400 ml
  • Chemische Basis: Synthetisches Kunstharz
  • Lieferbare Farben: Mittelgrau
  • Farbe: Mittelgrau
  • Verarbeitungstemperatur: 20 °C
  • Trockenzeit min.: 20 min
  • Trockenzeit max.: 60 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Schichtdicke max.: 50 µm
  • Dichte: 1,07 g/cm³
  • Sprühabstand min.: 20 cm
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • VOC Gehalt (CH): 670 g/l
  • Sprühabstand max.: 30 cm
  • Festkörperanteil min.: 23.6 %
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 15 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Lieferbare Farben Farbe Anzahl VE
Preis/VE
5867000121
400 ml Synthetisches Kunstharz Mittelgrau Mittelgrau
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
  • Einfache, zeitsparende Verarbeitung

  • Sehr guter Korrosionsschutz

  • Guter Verlauf, schnelltrocknend

  • Nass-in-Nass überlackierbar (ohne Zwischenschliff)
Hinweis

Nicht mit Polyester- und EP-Produkten überarbeiten. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.