Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Säureprimer für Durchschliffstellen und Lackaufbau
Nass-in-Nass überlackierbar (ohne Zwischenschliff)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Guter Verlauf, schnelltrocknend
Nicht mit Polyester- und EP-Produkten überarbeiten. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Stahl, verzinkter Stahl, blankes Blech, ausgehärtete Lackierungen, Ersatzteilgrundierung, Aluminium, Polyester und GFK.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Untergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch 2 min. gut schütteln. Probe sprühen. Im Abstand von 20–30 cm 2–3 Spritzgänge (30–50 µm) auflegen. Zwischenablüftzeit beachten (5 min.). Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!