Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Perimeterkleber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Perimeterkleber

1K-Polyurethanklebstoff zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten im Perimeterbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
Optimal abgestimmte Produkteigenschaften


  • Hohe Ergiebigkeit

  • Schnelle Aushärtung

  • Hohe Haftfähigkeit

  • Sehr geringe Nachdehnung


Einfache Handhabung und Verarbeitungsmethode


  • Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Lagerung kein Austrocknen der Dose

  • Dosen können nach Unterbrechung der Anwendung weiterverwendet werden

  • Kein aufwendiges Reinigen von Werkzeugen oder Maschinen

  • Geringerer Lagerflächenbedarf aufgrund hoher Ergiebigkeit


Hohe Ergiebigkeit (15 m²/ Dose)



Hohe Materialbeständigkeit


  • Wasserfest

  • Alterungsbeständig

  • Unverrottbar

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Farben und Chemikalien


Umweltschonend


  • Hervorragende Wärmedämmung

  • HFKW- und FKW-frei
Hinweis

Perimeterkleber ist nur eine Montagehilfe zum Befestigen von Dämmplatten. Die Endfestigkeit der Verklebung wird durch den Anpressdruck des angeschütteten Erdreichs, Kies o.ä. erzielt. Die Anschüttung sollte innerhalb von 14 Tagen nach Verklebung erfolgen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.