Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top-Set

12-teilig. Unser Alleskönner für eine Vielzahl von Anwendungen
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
  • Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose

  • Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis –5°C verarbeitbar

  • Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur

  • Silikon- und lösungsmittelfrei

  • Alterungsbeständig


Geprüfte Produkteigenschaften


  • Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmbelästigung (RST,w = 61 dB nach DIN 52210)

  • Wärmeleitfähigkeit: Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612

  • Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026

  • Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572.

  • Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055/EN 204

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.