Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugenschaum B1
1K-Polyurethanschaum für Anwendungen mit Anforderungen an Baustoffklasse B1
- Chemische Basis: Polyurethan
- Farbe: Blau
- Rohdichte: 22 kg/m³
- Zellstruktur: Fein
- Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
- Klebfrei nach: 25 min
- Klebfrei Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
- Schneidbar nach: 30 min
- Schneidbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
- Entspreizbar nach: 3 h
- Vollbelastbarkeit: 24 h
- Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
- Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
- Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
- Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 5 °C
- Verarbeitungstemperatur Umgebung max.: 35 °C
- Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
- Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 35 °C
- Verarbeitungstemperatur Dose min.: 5 °C
- Verarbeitungstemperatur Dose max.: 30 °C
- Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
- Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
- Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
- Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
- Wasseraufnahme (%): 1 Vol-%
- Wasseraufnahme Bedingung: nach DIN EN 1609
- Druckspannung: 3.9 N/cm²
- Druckspannung Bedingung: nach DIN 53421, bei 10 % Stauchung
- UV-Beständigkeit: Nein
- Bruchdehnung: 10 %
- Bruchdehnung Bedingung: nach DIN 53571
- Biegefestigkeit: 0.7 N/mm²
- Biegefestigkeit Bedingung: nach DIN 53423
- Scherfestigkeit: 0.14 N/mm²
- Scherfestigkeit Bedingung: nach DIN 53427
- Ausbeute (Volumen) ca.: 40 l
- Inhalt: 750 ml
- Gebinde: Aerosoldose
- Inhaltsgewicht: 780 g
- Beständigkeit gegen: Lösungsmittel, Chemikalien, Benzin, Öl, Farben
- FKW-frei: Ja
- Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schwerentflammbar
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, entspricht der Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102, Teil 1
Universell einsetzbar
- Für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- Kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden
- Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig
Hervorragende Formstabilität und schnelle Durchhärtung
- Kein Volumenschwund
- Nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
Ausgezeichnetes Füllvolumen
Lösemittelfrei
Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder Hybrid - Polymer) oder Abdecken geschützt werden. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. Der Fugenschaum B1 lässt sich mit den Schaumpistolen PURlogic Xpress, Art. Nr. 0891 152 4 verarbeiten. Andere Pistolen sind nicht kompatibel!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Der Fugenschaum B1 ist ein schwerentflammbarer gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit hervorragendem Füllvolumen. Ideal geeignet für Anwendungen mit B1Anforderungen, z.B. zum Ausschäumen von Fugen, Löchern und Hohlräumen wie zwischen Dämmplatten, Dachausbauten, Rollladenkästen, sowie im Apparateund Metallbau. Zum Dämmen und Isolieren von Fensterbänken, Fensterrahmen, sowie im Kühlwagenund Kühlraumbau.
Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schützen. Verformbare Bauteile, z.B. Fensterbänke oder Türzargen ausreichend fest fixieren. Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic Clean, Art. Nr. 0892 160, entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen. Angebrochene Dose immer auf der Pistole aufgeschraubt lassen. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!