Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Motordicht
Motordicht - 1
Motordicht - 2
Motordicht - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motordicht

Ersatz für Feststoffdichtungen rund um den Motor, an Druckkesseln sowie an Schraubverbindungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hohe Temperaturbeständigkeit


Dichtet auch bei Temperaturbelastung bis 280 °C zuverlässig ab.



Druckfest bis ca. 700 bar


Auch für Hochdruckleitungen und Druckkessel geeignet.



Sehr gute Haftung


Dichtet außer Metallen auch Glas- und Keramikoberflächen dauerhaft und sicher ab.



Gute Anpassungsfähigkeit


  • Auch für unebene Dichtflächen geeignet

  • Eine hundertprozentige Abdichtung wird erreicht


Dauerelastisch


Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen



Schützt vor Korrosion


Durch komplettes Ausfüllen der Zwischenräume.



Silikon- und lösungsmittelfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.


  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem

Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.


  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis

Nicht als Zylinderkopfdichtung geeignet. Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: Polyvinyl, ABS, SAN, Polysuflon, PVC, Polycarbonat, Polystyrol und lackierte Flächen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Bitte das technische Datenblatt beachten!