Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
1K-Montageschaum PURLOGIC® Premium

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Montageschaum PURLOGIC® Premium

Ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum zur Verarbeitung mit einer entsprechenden Schaumdosierpistole
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
  • Schwerentflammbar zwischen festen, mineralischen Baustoffen und entspricht in dieser Anwendung der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1

  • Hervorragende Formstabilität, das heißt kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.

  • Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen üblichen Baumaterialien

  • Nach der Aushärtung kann es überputzt, überstrichen und überklebt werden

  • Alterungsbeständig, unverrotbar, Schimmel und fäulnisbeständig

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin

  • Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglass

  • Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur

  • Silikon und Lösemittelfrei
Hinweis
  • Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene

  • Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder Hybrid-Polymer) oder Abdecken geschützt werden.

  • Bei porösen und saugfähigen Untergründe wie z.B. Bei Gips und Porenbeton sollte grundiert werden.

  • Der 1K-Pistolenschaum PURlogic Premium lässt sich mit den Schaumpistolen PURlogic Xpress, Art.-Nr. 08911524 und PURlogic COMBIpress, Art.-Nr. 08911526 verarbeiten. Andere Pistolen sind nicht kompatibel.

  • 12 Monaten Lagerung ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventils auszuschlieβen. Angebrochene Dose kurzfristig verbrauchen.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.