Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Montageschaum PURlogic® Easy white
1K-PU-Schaum mit besonders niedrigem Diisocyanatwert - Schulungsfrei! Kombiventil: Verarbeitung mit Schaumpistole oder dem mitgelieferten Winkeladapter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
1K-Polyurethanhartschaum mit besonders niedrigem Diisocyanatwert - deshalb Schulungsfrei!
- Schwerentflammbar B1 zwischen festen, mineralischen Baustoffen und entspricht in dieser Anwendung der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1
- In allen anderen Anwendungen wird die Baustoffklasse B2 erzielt
- Erfüllt DGNB 4
- MDI Wert (Diisocyanatwert) <0,1%
- Hervorragende Formstabilität, das heißt kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen üblichen Baumaterialien
- Nach der Aushärtung kann es überputzt, überstrichen und überklebt werden
- Alterungsbeständig, unverrotbar, Schimmel und fäulnisbeständig
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin
- Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Schadstofffreie Inhaltstoffe
- Halogenfrei, enthält keine halogenierte Flammschutzmittel und keine halogenierten Treibmittel
- Enthält kein TCEP, TCPP oder Chlorparaffine und ist weichmacherfrei
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene
- Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder Hybrid-Polymer) oder Abdecken geschützt werden.
- Bei porösen und saugfähigen Untergründe, wie z.B. bei Gips und Porenbeton, sollte grundiert werden.
- Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden, um das Verkleben des Sprühventils auszuschlieβen. Angebrochene Dose kurzfristig verbrauchen.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Für alle üblichen Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz. 1K- Bauschaum PURlogic® Easy white ist ein schwerentflammbarer B1 Schaum mit höchster Ausbeute für Anwendungen nach DGNB-Kriterien Qualitätsstufen 1-4. Anwendung Montage von Fenster und Türen (nur in Verbindung mit mechanischer Befestigung) und Fugenschäume für Dämmstoffe. Ideal geeignet zum hochwertigen und sicheren Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Wandanschlüssen und Hohlräumen wie zwischen Dämmplatten, Dachausbeuten, Rollladenkästen, sowie im Apparate- und Metallbau. Zum Dämmen und Isolieren von Fensterbänken, Fensterrahmen, sowie im Kühlwagen- und Kühlraumbau.
Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schützen. Verformbare Bauteile, z.B. Fensterbänke oder Türzargen ausreichend fixieren. Dose vor Gebrauch ca.30-mal kräftig schütteln. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole oder an dem Winkeladapter eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic Clean Art.-Nr. 0892160 entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen. Angebrochene Dose immer auf der Pistole aufgeschraubt lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!