Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1K-Montageschaum PURlogic® Easy white
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 1
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 2
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 3
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 4
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 5
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 6
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Montageschaum PURlogic® Easy white

Ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum. Mit Kombiventil zur Verarbeitung mit unseren Schaumpistolen oder dem mitgelieferten Winkeladapter.
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
  • Schwerentflammbar B1 zwischen festen, mineralischen Baustoffen und entspricht in dieser Anwendung der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1

  • In allen anderen Anwendungen wird die Baustoffklasse B2 erzielt

  • Erfüllt DGNB4

  • MDI Wert (Diisocyanatwert) <0,1%

  • Hervorragende Formstabilität, das heißt kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist

  • Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen üblichen Baumaterialien

  • Nach der Aushärtung kann es überputzt, überstrichen und überklebt werden

  • Alterungsbeständig, unverrotbar, Schimmel und fäulnisbeständig

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin

  • Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas

  • Schadstofffreie Inhaltststoffe

  • Halogenfrei, enthält keine halogenierte Flammschutzmittel und keine halogenierten Treibmittel

  • Enthält kein TCEP, TCPP oder Chlorparaffine und ist weichmacherfrei


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis
  • Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene

  • Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder Hybrid-Polymer) oder Abdecken geschützt werden.

  • Bei porösen und saugfähigen Untergründe, wie z.B. bei Gips und Porenbeton, sollte grundiert werden.

  • Der 1-K Montageschaum Purlogic Easywhite lässt sich mit den Schaumpistolen PURlogic Xpress, Art.-Nr. 08911524 verarbeiten. Andere Pistolen sind nicht kompatibel.

  • Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden, um das Verkleben des Sprühventils auszuschlieβen. Angebrochene Dose kurzfristig verbrauchen.
Anwendungsgebiet

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.