1K-Montageschaum B2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Montageschaum B2

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Hellgelb
  • Dichte: 9,4 kg/m³
  • Dichte Bedingung: bei 23°C
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Rohdichte: 50 g/cm³
  • Rohdichte Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Zellstruktur: Fein
  • Klebfrei nach: 5 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 40 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit: 24 h
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 60 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.036 W/(m*K)
  • Druckfestigkeit: 20 kN/m
  • Druckfestigkeit Bedingung: nach 14 Tagen, 23°C
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 42 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit, freigeschäumt
  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Inhaltsgewicht: 500 g
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 1 Jahre
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 30°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Dichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0892142950
1-Komponenten-Polyurethan Hellgelb 9,4 kg/m³ bei 23°C
12 St.
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
Kleine Dose mit hoher Ausbeute


Bis zu 42 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose.



Wintertauglich


Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis –5°C verarbeitbar



Geprüfte Produkteigenschaften


  • Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmbelästigung (RST,w = 62 dB nach DIN 52210)

  • Wärmeleitfähigkeit: Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612

  • Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026

  • Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572.

  • Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055/EN 204

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Silikon- und lösungsmittelfrei



Alterungsbeständig

Hinweis

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Nicht ausgehärteter Schaum darf nicht mit nassem Klebstoff in Kontakt kommen.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.