1K-Kunstharzlack
1K-Kunstharzlack - 1
1K-Kunstharzlack - 2
1K-Kunstharzlack - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Kunstharzlack

Schnelltrocknender, hoch witterungsbeständiger Kunstharzlack für Maschinen und Konstruktionen.

  • Chemische Basis: Alkydharz
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Glanzgrad: Glänzend
  • Trockenzeit: 45 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 130 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C
  • Verarbeitungsbedingung: bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Dichte: 1,081 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • VOC Gehalt (CH): 491 g/l
  • Festkörperanteil min.: 52 %
  • Festkörperanteil max.: 58 %
  • Ergiebigkeit min. (Fläche): 7.5 m²
  • Ergiebigkeit max. (Fläche): 8 m²
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Geruch/Duft Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
5866300205
5 kg Alkydharz Charakteristisch Glänzend
1 St.
5866300201
1 kg Alkydharz Charakteristisch Glänzend
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
  • Kurze Trockenzeit

  • Hohe UV- und Wetterbeständigkeit

  • Hohe Deckkraft

  • Hohes Standvermögen

  • Hervorragender Verlauf, hohe Endhärte, glanzstabil

  • Beständig gegenüber Kraftstoffen bei vorübergehender Beanspruchung

  • Festkörperanteil am Stammmaterial in Prozent: 53,6
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.


Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben. Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.


Gemäß ChemVOCFarbV darf dieses Produkt nicht zur Fahrzeugreparaturlackierung oder zur Beschichtung von Bauwerken, ihren Bauteilen und dekorativen Bauelementen verwendet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.