1K-Kunstharzgrund
1K-Kunstharzgrund - 1
1K-Kunstharzgrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Kunstharzgrund

Hochdeckende KH-Dickschichtgrundierung mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften und aktivem Korrosionsschutz.

  • Chemische Basis: Alkydharz
  • Lieferbare Farben: FC 0004, FC 0005
  • Trockenzeit: 15 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 80 °C
  • Dichte: 1,507 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • VOC Gehalt (CH): 496 g/l
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Festkörperanteil min.: 65 %
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Lieferbare Farben Trockenzeit Anzahl VE
Preis/VE
5866101105
5 kg Alkydharz FC 0004, FC 0005 15 min
1 St.
5866101125
25 kg Alkydharz FC 0004, FC 0005 15 min
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Aktiver Korrosionsschutz durch Zinkphosphat

  • Kurze Trockenzeit, hohe Füllkraft

  • Hohes Standvermögen

  • Dickschichtige Anwendung

  • Elektrostatisch verarbeitbar

  • Chromat- und bleifrei

  • Festkörperanteil am Stammmaterial: 73 Prozent

  • Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
Hinweis

Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten.



Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV.: 540 g/l


Max. VOC Gehalt 1K-Kunstharzgrund: 496 g/l

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.