Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Kunstharzgrund
Hochdeckende KH-Dickschichtgrundierung mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften und aktivem Korrosionsschutz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aktiver Korrosionsschutz durch Zinkphosphat
- Kurze Trockenzeit, hohe Füllkraft
- Hohes Standvermögen
- Dickschichtige Anwendung
- Elektrostatisch verarbeitbar
- Chromat- und bleifrei
- Festkörperanteil am Stammmaterial: 73 Prozent
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Als korrosionsschützender Grund- und Zwischenanstrich auf Stahl, Guss, Blech, z. B. Fahrzeugrahmen, Metallbau, Brückenkonstruktionen, Metalltanks, usw. Auch als Transportanstrich im Stahlbau verwendbar. Untergründe: Lackierte FlächenBlanke StahlblecheVerspachtelte FlächenNicht für verzinkte und Alu-Untergründe. Nicht überspachtelbar mit Polyesterspachteln. Überarbeitungen mit PU Dichtmassen, z. B. Klebt+DichtetÜberlackierung mit Kunstharz (Alkyd) und 2K-Acryllacken. Nicht geeignet für Pulverlackierungen (zu hohe Temperaturen) Lieferbare Farbtöne: FC 0004 = grau, FC 0005 = rotbraun
Mischung nach Volumen: Universalverdünnung Art.-Nr: 08234406. Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 10 - 15 %
Verarbeitungsgeräte: Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,4 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!