1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Ecke

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Ecke

Zeitersparnis, Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro in Ecken

  • Werkstoff: Polyesterfaser
  • Flächengewicht pro m²: 110 g
  • Höhe: 8 cm
  • Farbe: Weiß

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Werkstoff Flächengewicht pro m² Anzahl VE
Preis/VE
0838892590
15 cm 15 cm Polyesterfaser 110 g
20 St.
0838892591
16 cm 16 cm Polyesterfaser 110 g
20 St.
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
Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten. Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten. Um die Mindestabdichtungshöhe von 15 cm einzuhalten, muss ein Zusatzvlies appliziert werden!