1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle mit Butylstreifen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle mit Butylstreifen

Zur Verarbeitung des 1K- Flüssigkunststoff Pro

  • Werkstoff: Polyesterfaser
  • Flächengewicht pro m²: 110 g
  • Breite: 20 cm
  • Länge: 20 m
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
Art.-Nr. Werkstoff Flächengewicht pro m² Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0838892586
Polyesterfaser 110 g 20 cm 20 m
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
Selbstklebendes Vlies mit einem Butylkautschukkleber

Hinweis
  • Das Vlies mit Butylstreifen darf nicht miteinander überlappend verarbeitet werden. Zu angrenzenden Vliesstücken mit Butyl wird Stoß an Stoß gearbeitet. Die Stöße werden durch einen 1K-Flüssigkunststoff Vlies (083889258 ...) überlappend abgedichtet (Mindestbreite 10 cm). Ein Standardvlies wird überlappend nach Vorlage von ausreichend Flüssigkunststoff eingelegt.

  • Das Vlies muss trocken und bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C gelagert werden.

  • Die 110g/m² beziehen sich auf das Flächengewicht des Vlieses ohne Butyl.