Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle mit Butylstreifen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle mit Butylstreifen

Zur Verarbeitung des 1K- Flüssigkunststoff Pro
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
  • Selbstklebendes Vlies mit einem Butylkautschukkleber

  • Das Vlies muss trocken und bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C gelagert werden

  • Die 110g/m² beziehen sich auf das Flächengewicht des Vlieses ohne Butyl
Hinweis

Das Vlies mit Butylstreifen darf nicht miteinander überlappend verarbeitet werden. Zu angrenzenden Vliesstücken mit Butyl wird Stoß an Stoß gearbeitet. Die Stöße werden durch einen 1K-Flüssigkunststoff Vlies überlappend abgedichtet (Mindestbreite 10 cm). Ein Standardvlies wird überlappend nach Vorlage von ausreichend Flüssigkunststoff eingelegt.