Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
1K-Flüssigkunststoff Easy

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Easy

Faserarmierte, lösemittelfreie Flüssigabdichtung für schwer zugängliche Stellen
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
  • Einkomponentiger Flüssigkunststoff ist nach dem Umrühren sofort verbrauchsfertig

  • Faserarmiert dadurch entfällt die Einarbeitung der Vlieseinlage und ermöglicht eine rasche, sichere Verarbeitung

  • Teilmengen können entnommen werden dadurch muss das übrige Material nicht entsorgt werden

  • Umwelt- und verarbeiterfreundlich und ist als emissionsarm klassifiziert

  • Lösemittel- und isocyanatfrei

  • Hohe Lagerstabilität

  • Hochelastisch

  • UV-beständig

  • Alkalibeständig

  • Hydrolysebeständig

  • Regenfest nach ca. 60 Minuten

  • Niedriger Sd-Wert
Hinweis

Das Produkt ist als Sonderlösung zu betrachten. Hier empfehlen wir den Einsatz des 1K Flüssigkunststoff Easy im Vorfeld mit dem Bauherrn/ Architekten abzusprechen und zu vereinbaren. Die Luftfeuchte sollte nicht unter 30% liegen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.