1K-Flüssigkunststoff Grundierung Spezial

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Grundierung Spezial

Lösemittelhaltige 1 - komponentige Grundierung für FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen

  • Inhalt: 400 ml
  • Farbe: Gelblich
  • Chemische Basis: Polyolefin
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Lösemittelfrei: Nein
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min./max.: 40-80 g/m²
  • Weiterbearbeitbarkeit nach min.: 20 min
  • Weiterbearbeitung Bedingung: bei 20°C
  • Inhaltsgewicht: 348 g
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
Art.-Nr. Inhalt Farbe Chemische Basis Viskosität/Ko... Anzahl VE
Preis/VE
0838892557
400 ml Gelblich Polyolefin Flüssig
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
  • Kurze Trocknungszeit
Hinweis

Bei Temperaturen unter 20°C verzögert sich die Ablüftzeit.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.