1K-Flachdachdicht Vlieseinlage Rolle

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flachdachdicht Vlieseinlage Rolle

Zur Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro

  • Werkstoff: Polyesterfaser
  • Flächengewicht pro m²: 110 g
  • Farbe: Weiß

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Werkstoff Flächengewicht pro m² Anzahl VE
Preis/VE
0838892580
15 cm 50 m Polyesterfaser 110 g
1 Stück
0838892581
20 cm 50 m Polyesterfaser 110 g
1 Stück
0838892582
26,25 cm 50 m Polyesterfaser 110 g
1 Stück
0838892583
35 cm 50 m Polyesterfaser 110 g
1 Stück
0838892584
52,5 cm 50 m Polyesterfaser 110 g
1 Stück
0838892585
70 cm 50 m Polyesterfaser 110 g
1 Stück
0838892579
26,25 cm 5 m Polyesterfaser 110 g
1 Stück
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
Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten. Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.