1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr

Zeitersparnis, Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro an Rohren

  • Werkstoff: Polyesterfaser
  • Flächengewicht pro m²: 110 g
  • Breite: 40 cm
  • Farbe: Weiß

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser Werkstoff Flächengewicht pro m² Breite Anzahl VE
Preis/VE
0838892594
135 mm Polyesterfaser 110 g 40 cm
10 St.
0838892593
110 mm Polyesterfaser 110 g 40 cm
10 St.
0838892592
80 mm Polyesterfaser 110 g 40 cm
10 St.
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
Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten. Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten. Um die Mindestabdichtungshöhe von 15 cm einzuhalten, muss ein Zusatzvlies appliziert werden!