Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1K-Brunnenschaum Kombi
1K-Brunnenschaum Kombi - 1
1K-Brunnenschaum Kombi - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Brunnenschaum Kombi

1K-Spezialschaum mit Sicherheits-Kombiventil zum Verkleben und Abdichten von Bauteilen im Tiefbau

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Kombiventiltechnologie (2 in 1)


  • Als Pistolen- und Adapterschaum einsetzbar

  • Keine Standzeiten bei evtl. Ausfall der Schaumpistole


Ersetzt arbeits- und zeitintensives Aufmörteln


Einfache Applikation, dadurch zeit- und kostensparende Verarbeitung. Handlich und praktisch in der Anwendung.



Wasserdichtes Verbinden


  • Geprüft wasserdicht bis 0,5 bar, geprüft vom MFPA Leipzig (Prüfber. Nr. PB2.4/06-492-2)

  • Schäumt auf und dringt dadurch in kleinste Toleranzen dichtend ein


Durch hohe Widerstandsfähigkeit vielseitig einsetzbar


  • Beständig gegen:

Benzin, Öl, Wasser


Kommunale Abwässer


Fäkalien


Bauübliche Chemikalienbelastung


Alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Bakterien und Säuren



Umweltschonend


Das Treibmittel ist frei von FKW, HFKW. Entspricht den Vorgaben der EG 842/2006.

Hinweis

Kühl und trocken lagern. Dose aufrecht lagern um einen Ventilschaden auszuschließen. Bei der Verarbeitung Handschuhe tragen, da der frische Schaum stark klebt. Dekorative Untergründe vor Verschmutzung schützen; angrenzende Flächen mit Klebeband / Folie abdecken. Weitere Hinweise zur Handhabung und Sicherheit entnehmen Sie bitte dem EGSicherheitsdatenblatt. Nicht mit Restmüll entsorgen. Dose wird über das PDR-System abgeholt und wiederverwendet.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.