1K-Bitumendickbeschichtung
1K-Bitumendickbeschichtung - 1
1K-Bitumendickbeschichtung - 2
1K-Bitumendickbeschichtung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Bitumendickbeschichtung

Polystyrolgefüllte, kunststoffmodifizierte, einkomponentige Bitumendickbeschichtung

  • Chemische Basis: Polystyrol- und kunststoffvergütete Bitumenemulsion
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte: 0,7 g/cm³
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: Abhängig von: Schichtdicke, Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Regenbelastbarkeit Bedingung: nach Hautbildung, abhängig von der umgebenden Luftfeuchtigkeit und Temperatur
  • Begehbarkeit Bedingung: nach vollständiger Durchtrocknung
  • Weiterbearbeitung Bedingung: nach vollständiger Durchtrocknung
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 70 °C
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Rissüberbrückung: 3 mm
  • Rissüberbrückung Bedingung: bei 6 mm Schichtdicke
  • Auftragsmenge in Volumen/Fläche: 4.5 l/m²
  • Auftragsmenge Bedingung: mit 4 mm Schichtdicke, im Gesamtsystem 2-schichtiger Aufbau
  • Inhalt: 30 l
  • Gebinde: Hobbock
  • Inhaltsgewicht: 21 kg
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 6 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde
  • Erforderliches Zubehör: Kelle Art.-Nr. 0695 943 ff, Rührpaddel Art.-Nr. 0713 95 ff
  • Zusatzartikel: Schutzbrille Art.-Nr. 0892102...; Handschuhe Art.-Nr. 0899435..
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Durch-/Aushär... Anzahl VE
Preis/VE
0893212115
Polystyrol- und kunststoffvergütete Bitumenemulsion Schwarz 0,7 g/cm³ Abhängig von: Schichtdicke, Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
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
Flexibel, dehnfähig und rissüberbrückend



Polystyrolgefüllt


  • Geringere Dichte

  • Hobbock ist leichter, daher ein gutes Handling


Streich-, spritz- und spachtelbar


  • Verarbeiterfreundlich anzuwenden

  • Breites Verarbeitungsspektrum


Gebrauchsfertige Abdichtung zur leichten und schnellen Verarbeitung



Die ausgehärtete Beschichtung ist unverrottbar und resistent gegen alle gängigen im Erdreich vorkommenden Chemikalien.



Lösemittelfrei

Hinweis

Die mindeste Verarbeitungstemperatur ist + 5°C. Regen- und Frosteinwirkung, Regenbelastung, sowie Wasserbelastungen sind bis zur vollständigen Durchtrocknung der beiden Beschichtungsebenen zwingend auszuschließen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden. Nicht zu beschichtende Flächen (z. B. im späteren Putzbereich) sollten idealerweise abgeklebt werden, da die Bitumenmasse nicht mehr rückstandsfrei entfernt werden kann. Bei der Verarbeitung wird das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (Schutzbrille Art. Nr. 0892 102 ff. / Handschuhe Art. Nr. 0899 435 ff) empfohlen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.