Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Bitumendickbeschichtung
Polystyrolgefüllte, kunststoffmodifizierte, einkomponentige Bitumendickbeschichtung
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
Flexibel, dehnfähig und rissüberbrückend
Polystyrolgefüllt
- Geringere Dichte
- Hobbock ist leichter, daher ein gutes Handling
Streich-, spritz- und spachtelbar
- Verarbeiterfreundlich anzuwenden
- Breites Verarbeitungsspektrum
Gebrauchsfertige Abdichtung zur leichten und schnellen Verarbeitung
Die ausgehärtete Beschichtung ist unverrottbar und resistent gegen alle gängigen im Erdreich vorkommenden Chemikalien.
Lösemittelfrei
Die mindeste Verarbeitungstemperatur ist + 5°C. Regen- und Frosteinwirkung, Regenbelastung, sowie Wasserbelastungen sind bis zur vollständigen Durchtrocknung der beiden Beschichtungsebenen zwingend auszuschließen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden. Nicht zu beschichtende Flächen (z. B. im späteren Putzbereich) sollten idealerweise abgeklebt werden, da die Bitumenmasse nicht mehr rückstandsfrei entfernt werden kann. Bei der Verarbeitung wird das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (Schutzbrille Art. Nr. 0892 102 ff. / Handschuhe Art. Nr. 0899 435 ff) empfohlen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die sicherere und dauerhafte Abdichtung in Anlehnung an DIN 18533-3. Im Würth Bauwerksabdichtungssystem verwendbar zur dauerhaften Abdichtung im Fundamente- oder Kellerbereich, von erdberührten Bauteilen, auf nicht unterwohnten Terrassen und Balkonen sowie in Nass- und Feuchträumen. Nicht geeignet für von hinten drückendes Wasser und zur Dachabdichtung.
Der Untergrund muss trocken bis leicht feucht, fett-, öl-, frost-, teerfrei sein. Lose Bestandteile und vorstehende Mörtelreste sind vor Beginn der Arbeiten zu entfernen. Zur Untergrundvorbereitung ist der Voranstrich Bauwerksabdichtung (Art. Nr. 0893 212 100) zu verwenden. Scharfe Kanten sind zu brechen, Eck- und Übergangsbereiche durch eine Hohlkehle mit Sperrmörtel (Art. Nr. 0893 212 110) auszurunden. Vertiefungen > 5 mm sind mit Sperrmörtel Art. Nr. 0893 212 110 auszugleichen. Bei der fachgerechten Verarbeitung, sind die "Richtlinien für die Planung von Abdichtungen erdberührender Bauteile mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen" und die Angaben der DIN 18533 zu beachten! Idealerweise ist „1K-Bitumendickbeschichtung“ vor der Verarbeitung mit einem Rührpaddel Art. Nr. 0713 95 137 und einem Rührwerk Art. Nr. 0702 836 aufzurühren. „1K-Bitumendickbeschichtung“ ist in zwei Schichten aufzubringen. Beide Lagen können frisch in frisch aufgebracht werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!