Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1D-Rastkupplung für Dynamoov
Neue Rastkupplung für alle Dynamoov Vollauzüge mit verbesserter Höhenverstellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Werkzeuglose Höhenverstellung + 3,5 mm
- Leichtgängig und gut erreichbar
- Befestigungspositionen Boden/Front sind versetzt
- Vergrößerter Schubkastenausschnitt 69 mm
- Rastkupplung einsetzbar ab lichte Weite Schubkasten min. 138 mm
- Einfache Montage: Schubkasten wird auf Führung aufgeschoben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!