Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
15-polige Reparatursteckdose Easy 24 V
15-polige Reparatursteckdose Easy 24 V - 1
15-polige Reparatursteckdose Easy 24 V - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

15-polige Reparatursteckdose Easy 24 V

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schnelle und einfache Montage


Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen



Keine Verwechslungsgefahr


Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig



Kontakteinsatz als komplettes Bauteil


  • Kein Verlust einzelner Kontakte

  • Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug
Hinweis

Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.

ADR-Zulassung, TÜV geprüft, nach ISO 12098