Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verschraubung mit Gummidichtung
bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz
Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,0 mm bis 11,5 mm geeignet
Mit Bajonettverschluss-System
Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446
Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)
Nach ISO 11446
Anbau am Anhänger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!