Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheits-Universalstecker 12-24V, 16A mit LED
Stecker passend für 12V-Buchse eines PKW
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
- Mit LED
- Stecker ohne Kabel
- Für Kabel bis zu 2,5 mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!