12-Volt-Adapter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

12-Volt-Adapter

  • Typbezeichnung: SWA01
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Innendurchmesser: 21 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,050 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Nennspannung Innendurchmesser Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096380 938
SWA01 12 V/DC 21 mm 0,050 kg
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Zur Adaptierung von Geräten mit großen Steckern in kleinere Normsteckdosen wie z.B. Steckdose und Aufbausteckdose für 12-Volt-Anschlüsse

  • Mit Normstecker und großer Kupplung