Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/4 Zoll 42-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 1/4 Zoll 42-teiliges Sortiment
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/4 Zoll 42-teiliges Sortiment - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 1/4 Zoll 42-teiliges Sortiment

Steckschlüssel und Bits, praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
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
Umfangreiches, 42-teiliges Sortiment in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Ideal für viele Praxisanwendungen


  • 12 kurze Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm

  • 9 lange Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 6 bis 14 mm

  • 15 Bits für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant Inbus und TX

  • Mit Steckgriff, Kardangelenk und Adapter mit Schnellwechselfutter

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen, Winkelbewegungen bis 8° sind möglich

  • Die Umschaltknarren haben einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH