Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 1
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 2
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 3
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 4
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 5
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 6
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 7
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 8
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 9
1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Steckschlüsselsatz "Mini" 50-teilig

Sehr kurze Steckschlüssel Biteinsätze, besonders für enge Arbeitsbereiche geeignet
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
  • Oberfläche: Zink phosphatiert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Geometrie: Extra kurz, 19,5 mm


Inhalt 50-teilig:


10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 x 6kt. metrisch 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 x 6kt. inch 7/32 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 Zoll, 3/8 Zoll, 7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 x PH 1/2/3, 2 x Schlitz 6/10