Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 1/4 Zoll und 3/8 Zoll 35-teiliges Sortiment
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, 6-kant, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Praktisches, 35-teiliges Sortiment mit 1/4-Zoll- und 3/8-Zolll-Steckschlüsseln in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
- Das Sortiment umfasst 25 Schlüsselweiten von 4 bis 22 mm
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen wird die Kraft direkt übertragen, Winkelbewegungen bis 8° sind möglich
- Die Kardangelenke ist gebremst und fixiert den Winkel in der vorgegebenen Stellung
- Die Umschaltknarren haben einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!