1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll - 1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll

Kurz

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Länge: 60 mm
  • Klingenlänge: 20 mm
  • Ausführung: Kurz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Steckschlüsse... Antrieb Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
071513751
7/32 Zoll 22,5 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071513752
1/4 Zoll 22,5 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071513750
3/16 Zoll 22,5 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071513755
7/16 Zoll 22,5 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071513756
1/2 Zoll 22,5 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071513753
5/16 Zoll 22,5 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071513754
3/8 Zoll 22,5 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
071513757
9/16 Zoll 25 mm 1/2 Zoll Innenvierkant
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Innensechskant