1/2 Zoll-Spiralstecknuss
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 1
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 2
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 3
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 4
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 5
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 6
1/2 Zoll-Spiralstecknuss - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll-Spiralstecknuss

Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Länge: 36 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schlüsselweite Antrieb Länge Anzahl VE
Preis/VE
0714131316
16 mm 21 mm 1/2 Zoll 36 mm
1 St.
0714131317
17 mm 21 mm 1/2 Zoll 36 mm
1 St.
0714131318
18 mm 26 mm 1/2 Zoll 36 mm
1 St.
0714131319
19 mm 26 mm 1/2 Zoll 36 mm
1 St.
0714131321
21 mm 26 mm 1/2 Zoll 36 mm
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
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



Antrieb 1/2 Zoll, Größe 16–21 mm



Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfl äche für den Außenantrieb



Lieferung in Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt



Schlagschrauber geeignet



Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern


Durch konisches Spiralprofil



Große Zeitersparnis


Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren



Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen


Durch außenliegende Schlüsselhilfe