Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll-Spiralstecknuss
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
Antrieb 1/2 Zoll, Größe 16–21 mm
Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfl äche für den Außenantrieb
Lieferung in Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt
Schlagschrauber geeignet
Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern
Durch konisches Spiralprofil
Große Zeitersparnis
Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren
Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen
Durch außenliegende Schlüsselhilfe
Für Reparatur-und Demontagearbeiten in jeder Kfz-/Nfz-Werkstatt, Schlosserei und Metallbau, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!