1/2 Zoll Kraft-Verbindungsteil
1/2 Zoll Kraft-Verbindungsteil - 1
1/2 Zoll Kraft-Verbindungsteil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraft-Verbindungsteil

Mit 3/4 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Abtrieb: 3/4 Zoll
  • Länge: 48 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 30 mm
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
Art.-Nr. Antrieb Abtrieb Länge Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
071413 28
1/2 Zoll 3/4 Zoll 48 mm 30 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert