1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

6-kant, metrisch lang

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Länge: 78 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Steckschlüsse... Steckschlüsse... Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
071413 13
13 mm 20,5 mm 25 mm 6 mm
1 St.
071413 14
17 mm 25 mm 30 mm 8 mm
1 St.
071413 17
24 mm 34 mm 30 mm 12 mm
1 St.
071413 18
27 mm 38 mm 30 mm 13 mm
1 St.
071413 15
19 mm 27 mm 30 mm 9 mm
1 St.
071413 16
22 mm 32 mm 30 mm 10 mm
1 St.
071413 131
16 mm 24 mm 30 mm 8 mm
1 St.
071413 130
14 mm 22 mm 25 mm 8 mm
071413 151
21 mm 30 mm 30 mm 10 mm
1 St.
071413 142
18 mm 26 mm 30 mm 9 mm
1 St.
071413 161
23 mm 34 mm 30 mm 12 mm
071413 194
30 mm 42 mm 30 mm 15 mm
071413 127
10 mm 17,5 mm 25 mm 5 mm
071413 125
8 mm 15 mm 25 mm 4 mm
071413 128
11 mm 18,5 mm 25 mm 6 mm
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
  • Passend für alle gängingen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert