1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

Für Innen-TX-Schrauben, kurz

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: TX
  • Länge: 43 mm
  • Klingenlänge: 20,3 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 25 mm
  • Oberfläche: Brüniert

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Werkstoff Normen Antrieb Anzahl VE
Preis/VE
071513660
TX60 Stahl ISO 1174, DIN 3121 1/2 Zoll
071513655
TX55 Stahl ISO 1174, DIN 3121 1/2 Zoll
1 St.
071513650
TX50 Stahl ISO 1174, DIN 3121 1/2 Zoll
1 St.
071513645
TX45 Stahl gehärtet 1/2 Zoll
071513640
TX40 Stahl ISO 1174, DIN 3121 1/2 Zoll
1 St.
071513630
TX30 Stahl ISO 1174, DIN 3121 1/2 Zoll
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert